{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Cobra | |
totale lengte | 250 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 46 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 2 inch | |
Aantal standen fijninstelling | 25 | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | bekleed met kunststof | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Snelverstelling | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705900 250 | |
EAN/GTIN | 4003773043805 | |
Nummer fabrikant | 87 03 250 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Waterpomptang Cobra® verchroomd, Totale lengte: 250mm
op aanvraag
Op voorraad
339 stuks direct leverbaar
€ 36,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.489 stuks direct leverbaar
€ 14,45
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
5.781 stuks direct leverbaar
€ 13,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
8.476 stuks direct leverbaar
€ 12,10
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
4.195 stuks direct leverbaar
€ 24,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Spanwijdte voor pijpen | 2 inch | 1.1/2 inch | 1 1/2 inch | 1 1/2 inch | 2 inch |
Spanwijdte voor zeskant | 46 mm | 36 mm | 36 mm | 36 mm | 46 mm |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |