{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | Alligator | |
totale lengte | 250 mm | |
Oppervlak | verchroomd | |
Spanwijdte voor zeskant | 46 mm | |
Spanwijdte voor pijpen | 2 inch | |
Norm | DIN ISO 8976 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
vonkvrij | nee | |
Zelfklemmend | ja | |
Beveiliging tegen afklemmen | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 705700 250 | |
EAN/GTIN | 4003773035497 | |
Nummer fabrikant | 88 05 250 |