Massief rubber band 250 x 60 mm

Artikelnummer: 70211
op aanvraag
Onbekend
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
Toepassingsgebied Transportwagen
Producttype Wiel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70211
EAN/GTIN 4017976016061
Nummer fabrikant 70211
L-nummer L90080 594

Omschrijving

Uitvoering:

toebehoren

Omschrijving:

Zwarte massief rubber banden op stalen of kunststof velgen, naar met rollager.

Kenmerk:

Totaal draagvermogen (kg): 250
Wielmaat (mm): 250 x 60
Wielen: Massief rubber
Velg: staalplaat rood
Wiellager: rollager
Naaflengte (mm): 60 verplaatst
Boring-Ø (mm): 20