Kracht-combinatietang, gebogen met VDE-isolatie 190 mm

Artikelnummer: 701950 190
op aanvraag
Op voorraad
40 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Totale lengte (mm) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 190 mm
    Snijwaarden harde draad tot ⌀ 2,5 mm
    Snijwaarden pianodraad tot ⌀ 2 mm
    Norm DIN ISO 5743; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
    Materiaal Hoogwaardig gereedschapsstaal
    vonkvrij nee
    Producttype Multifunctionele tang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 701950 190
    EAN/GTIN 4007582007447
    Nummer fabrikant S021-4100/40RV-11

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Grote snijcapaciteit met een geringe krachtsinspanning. Grijpbekken getand. Snijkanten extra inductief gehard (ca. 64 HRC), ook geschikt voor pianodraad. Armen met dikwandig greepmateriaal tot 1000 V geïsoleerd volgens DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Gebogen uitvoering voor verbeterde ergonomie en vrij zicht op het werkgebied.

    Norm:

    DIN ISO 5743

    Materiaal:

    Speciaal gereedschapsstaal, matrijsgesmeed en oliegehard.