Schönhammer D.50 mm 1250 g

Artikelnummer: 70191050
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70191050
    EAN/GTIN 4018754307197
    Nummer fabrikant 70191050
    L-nummer L60010 6515

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met een metalen kogel in de kop van de hamer voor het werken zonder speling
    • Met vervangbare koppen van middelhard polyurethaan en Hikory-handvat

    Kenmerk:

    • Diameter (mm): 50 mm
    • Hardheid: 73 Shore
    • L1: 365 mm
    • L2: 120 mm
    • Lengte [mm): 370 mm
    • Gewicht: 1250 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen