{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701910 180 | |
EAN/GTIN | 4045197501448 | |
Nummer fabrikant | 701910 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
Kracht-combinatietang, verchroomd VDE-isolatie, Totale lengte: 180mm
op aanvraag
Op voorraad
142 stuks direct leverbaar
€ 22,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
124 stuks direct leverbaar
€ 23,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
292 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.989 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
906 stuks direct leverbaar
€ 16,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 180 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm | 160 mm |
Greep | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak | Meercomponenten-bekleding | Meercomponenten-bekleding |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | verchroomd | blank | blank |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | 2 mm | 2,2 mm | 2,2 mm | 2 mm |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |