Schönhammer D.30 mm 460 g

Artikelnummer: 70190130
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70190130
EAN/GTIN 4018754307166
Nummer fabrikant 70190130
L-nummer L60010 6484

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met een metalen kogel in de kop van de hamer voor het werken zonder speling
  • Met vervangbare koppen van middelhard polyurethaan en Hikory-handvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 30 mm
  • Hardheid: 73 Shore
  • L1: 330 mm
  • L2: 110 mm
  • Lengte [mm): 330 mm
  • Gewicht: 460 g