{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 200 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden middelharde draad tot ⌀ | 3,8 mm | |
Norm | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Greep | aangegoten grepen | |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701735 200 | |
EAN/GTIN | 4003773015321 | |
Nummer fabrikant | 03 07 200 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
Combinatietang, verchroomd aangegoten grepen volgens VDE 200 mm
op aanvraag
Op voorraad
32 stuks direct leverbaar
€ 34,20
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
23 stuks direct leverbaar
€ 24,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee |
totale lengte | 200 | 200 |
Norm | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 | 2,8 |
Materiaal | Speciaal gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |