Nylonhamer D.32 mm 336 g

Artikelnummer: 70171032
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
    Producttype Hamer

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 70171032
    EAN/GTIN 4018754197569
    Nummer fabrikant 70171032
    L-nummer L60010 4325

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Met verwisselbare koppen gemaakt van slagvast nylon VESTAMID en HICKory-handgreep

    Kenmerk:

    • Inhoud: 32 mm
    • Diameter (mm): 32 mm
    • Hardheid: 75 Shore
    • L1: 280 mm
    • L2: 100 mm
    • Lengte [mm): 280 mm
    • Gewicht: 336 g

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen