{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 701640 180 | |
EAN/GTIN | 7314150101870 | |
Nummer fabrikant | 2628 GC-180IP |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Kracht-combinatietang ERGO™ 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
16 stuks direct leverbaar
€ 33,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
435 stuks direct leverbaar
€ 25,30
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.402 stuks direct leverbaar
€ 11,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.813 stuks direct leverbaar
€ 13,70
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
2.295 stuks direct leverbaar
€ 16,75
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
vonkvrij | nee | nee | nee | nee | nee |
totale lengte | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm | 180 mm |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 | overeenkomstig DIN ISO 5746; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd | blank | blank | blank |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm | 1,8 mm |
Materiaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |