Kunststof hamer 40 mm diameter 545 g

Artikelnummer: 70160040
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70160040
EAN/GTIN 4018754041336
Nummer fabrikant 70160040
L-nummer L60010 2404

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vervangbare koppen van slagvast celluloseacetaat en ashandvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 40 mm
  • Hardheid: 65 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 110 mm
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 545 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen