Kunststof hamer D.32 mm 320 g

Artikelnummer: 70160032
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
Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70160032
EAN/GTIN 4018754041312
Nummer fabrikant 70160032
L-nummer L60010 1995

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met vervangbare koppen van slagvast celluloseacetaat en ashandvat

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 32 mm
  • Hardheid: 65 Shore
  • L1: 280 mm
  • L2: 100 mm
  • Lengte [mm): 280 mm
  • Gewicht: 320 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen