Rubber samenstelling hamer D.55 mm 317 g

Artikelnummer: 70140001
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70140001
EAN/GTIN 4018754041237
Nummer fabrikant 70140001
L-nummer L60010 4619

Omschrijving

Omschrijving:

  • Gemaakt van stevig, hard rubber met een hardheid van ca. 90 Shore A.
  • Volgens DIN 5128-90
  • Met handvat van gepolijste as

Kenmerk:

  • Diameter (mm): 55 mm
  • Hardheid: 90 Shore
  • L1: 320 mm
  • L2: 90 mm
  • Lengte [mm): 320 mm
  • Gewicht: 317 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen