Fäustel 1000 g, lengte 260 mm

Artikelnummer: 70111010
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Hamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70111010
EAN/GTIN 4018754306961
Nummer fabrikant 70111010
L-nummer L60220 2

Omschrijving

Omschrijving:

  • Stalen asbeschermmof voor optimale bescherming tegen defecten
  • Ergonomisch gevormde, dubbel gebogen hendel van Hikory-hout
  • Het geribbelde uiteinde van de handgreep zorgt voor een betere grip
  • Voldoet aan DIN 6475
  • De DIN- en gewichtsinformatie is in het duimhoofd gegraveerd

Kenmerk:

  • Gewicht hamerkop: 1000
  • L1: 260 mm
  • L2: 95 mm
  • Lengte [mm): 260 mm
  • Gewicht: 1410 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen