Scotch Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO Unitized Wiel DP-UR, 76 mm x 3,2 mm, Zonder Gat, 4C MED+

Artikelnummer: 7010300983
  • Minimale bestelhoeveelheid 40 stuks
  • Stappen van de bestelling: 40 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7010300983
    EAN/GTIN 50076308771596
    Nummer fabrikant 7010300983

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Unitised construction enhances abrasive durability and strength, helping prolong service life
    Non-woven construction permits dust and debris to escape, minimising loading
    Perfect for moderate to heavy deburring
    Roloc™ attachment for swift, easy connection to power tool
    Multi-purpose wheel presents economical alternative to cartridge rolls, flap wheels, flap discs and coated discs

    Omschrijving:

    Het Scotch-Brite™ Roloc™ Deburr & Finish PRO geperste wiel is ons nieuwe metaalbewerkingsgereedschap met de keramische 3M Precision Shaped Grain-technologie verweven in het schuurmateriaal. Deze schijven hebben een rug met een zachte nylon vezelstructuur en een Roloc™-bevestigingssysteem voor direct en eenvoudig gebruik van uw gereedschap.

    Kenmerk:

    geperste samenstelling voor een langere standtijd, grotere sterkte en minder slijtage voor langer gebruik
    Niet-geweven samenstelling van het schuuroppervlak voorkomt vollopen van stof en slijpdeeltjes
    Perfect voor gemiddeld tot intensief afbramen
    Roloc™ bevestigingssysteem om snel en eenvoudig een schijf te koppelen aan gereedschap
    Multi-purpose wiel biedt voordelig alternatief voor cartridgerollen, lamellenwielen en -schijven en gecoate schijven

    Tip:

    Te gebruiken voor het afbramen, blenden en finishen van allerlei elementen, zoals buizen met schroefdraad, boorpijpen, rotoren, omhulsels, modules en leidingen voor turbines, tandwielen, plaatmetaal, motorcomponenten, en machinaal bewerkt en geperst materiaal

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen