Doorslagmaat 3 D. Gereedschapspunt mm D. Gereedschapsschacht 6 mm

Artikelnummer: 70090003
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
Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70090003
EAN/GTIN 4018754040797
Nummer fabrikant 70090003
L-nummer L60010 646

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met geleidehuls

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapschacht: 6 mm
  • Diameter gereedschapspunt: 1,8 mm
  • Lengte [mm): 86 mm
  • Gewicht: 12 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen