Doorslagmaat 150 x 6 D. gereedschapsschacht mm

Artikelnummer: 70070005
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Pendrijver

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 70070005
EAN/GTIN 4018754040650
Nummer fabrikant 70070005
L-nummer L60010 1222

Omschrijving

Omschrijving:

  • DIN 6450
  • achthoekig
  • Chroom vanadium, zilver gelakt

Kenmerk:

  • Diameter gereedschapspunt: 6 mm
  • SW Gereedschapschacht 8k: 10 mm
  • Lengte [mm): 150 mm
  • Gewicht: 72 g

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen