{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 180 mm | |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 mm | |
Snijwaarden pianodraad tot ⌀ | 2 mm | |
Norm | DIN ISO 5746 | |
Greep | Meercomponenten-bekleding | |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC) | |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | |
Oppervlak | verchroomd | |
vonkvrij | nee | |
Producttype | Multifunctionele tang |
Artikelnummer | 700400 180 | |
EAN/GTIN | 4003773043072 | |
Nummer fabrikant | 02 05 180 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kracht-combinatietang, verchroomd, met beklede grepen 180 mm
op aanvraag
Op voorraad
245 stuks direct leverbaar
€ 26,80
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
173 stuks direct leverbaar
€ 19,15
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
Greep | Meercomponenten-bekleding | Multi-componenten omhulsel met handzaam Haptopreen oppervlak |
Productieproces | Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC) | Snijkanten inductief gehard (ca. 63 HRC) |
Norm | DIN ISO 5746 | DIN ISO 5746 |
Oppervlak | verchroomd | verchroomd |
Snijwaarden harde draad tot ⌀ | 2,5 | 2,5 |
Materiaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal | Hoogwaardig gereedschapsstaal |
Producttype | Multifunctionele tang | Multifunctionele tang |