Assortiment halfronde tangen, lange uitvoering 3-delig 3

Artikelnummer: 700115 3
op aanvraag
Op voorraad
1.428 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Aantal tangen Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal tangen 3
Producttype Halfronde tang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 700115 3
EAN/GTIN 4045197347732
Nummer fabrikant 700115 3

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste tangen van chroom-vanadiumstaal, vernikkeld. Dubbel kunststof omhulsel voor een goede grip, bekken aan binnenzijde getand.

Toepassing:

Grijpen en monteren van diepliggende of moeilijk toegankelijke delen.

Levering:

1 halfronde tang, recht: 280 mm
1 Halfronde tang, 45° gebogen: 280 mm
1 Mecaniciens-tang (bougiedoptang): 280 mm