Scotch-Brite™ EXL Unitised Wiel XL-WL, 25,4 mm x 25,4 mm x 4,76 mm, 8A MED

Artikelnummer: 7000148249
  • Minimale bestelhoeveelheid 50 stuks
  • Stappen van de bestelling: 50 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Producttype Schuurvlies

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000148249
    EAN/GTIN 50048011137532
    Nummer fabrikant 7000148249

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Meerlaagse geperste vezel fleece constructie
    Voor een gelijkmatig oppervlak, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen
    Universeel inzetbaar voor het ontbramen en afwerken van alle materialen
    Eenvoudige verwerking van de kleinste radii en contouren
    Extreem duurzaam en hoge kantvastheid

    Omschrijving:

    Scotch-Brite™ Unitized Wiel XL-UW heeft een zacht en vervormbare consistentie die zorgt voor het efficient ontbramen en finishen van randen van metaallegeringen, evenals vele kunststoffen en composieten. Er zijn verschillende dichtheden en groftes beginnend vanaf een zeer zachte 2-densiteit voor toepassingen die vervormbaarheid vereisen tot een harde, agressieve 8-densiteit voor maximale snijkracht en duurzaamheid.

    Kenmerk:

    Wielrand kan gedressed worden voor een effecient ontbramen, finishen en polijsten van alle metaallegeringen en vele kunststoffen en composieten
    De robuuste, gelaagde constructie kan in wijzerzin of tegenwijzerzin gebruikt worden
    De waaier aan densiteiten en groftes van zacht en vervormbaar tot hard en agressief maken het product geschikt voor diverse toepassingen
    Is bestand tegen het maken van vlekken, waardoor de tijd om het oppervlak schoon te maken vermindert wordt.
    Minimaliseert de opbouw van warmte om de impact op warmtegevoelige substraten te verminderen
    Gebruik op machines met hoge snelheid

    Tip:

    Voor het egaliseren, afbramen en finishen van randen op metaallegeringen en allerlei kunststof composieten
    Universeel inzetbaar