3M™ Transfer Tape 9626, 102 mm x 9 m

Artikelnummer: 7000144732
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000144732
EAN/GTIN 50051111077271
Nummer fabrikant 7000144732
L-nummer L01310 563

Omschrijving

Uitvoering:

50 µm dikke transfer kleefband op een 80 µm dik glassine beschermingspapier. Onmiddellijke hechting. Snelle hechting.
Voor het snel verlijmen van materialen dankzij de onmiddellijke kleefkracht
Totale lengte: 9.14 m
Totale breedte: 101.6 mm
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht

Omschrijving:

0,05 mm 360 hoge performance quick stick acrylaat lijm op een papieren liner

Kenmerk:

0,05 mm transfer tape op papieren liner. Snelle hechting. Directe verbinding.// Transfertape van 58 µm op een liner van kristalpapier van 80 µm. Snelle kleefkracht. Directe hechting.
Hecht materialen snel aan elkaar dankzij de snelle kleefkracht.// Zelfklevende tape heeft buitengewone kleefeigenschappen en hecht goed op hoog- en laagenergetische kunststoffen zoals hdpe, pp, abs, polycarbonaat, pmma; poedercoatings. Heeft uitstekende snelle hechtingseigenschappen.
Goede oplosmiddelbestendigheid en uitstekende vochtbestendigheid. Hecht aan veel verschillende kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acrylaat en polycarbonaat en polycarbonaat. Ideaal voor electronische apparatuur.// Transfertape met uitstekende kleefeigenschappen en goede hechting op kunststoffen met zowel een hoge als een lage oppervlakte-energie, zoals HDPE, PP, ABS, polycarbonaat, PMMA en verf met poedercoating. Uitstekende snelle hechting.
De film drager biedt stabiliteit en verbeterde handling en verwerking zoals stansen en lamineren.// Goed bestand tegen oplosmiddelen en een uitstekende uv-bestendigheid. Hecht goed aan allerlei kunststoffen zoals ABS, HDPE, PP, PMMA, acryl en polycarbonaat. Bij uitstek geschikt voor elektronische apparaten.
Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht// Goed bestand tegen oplosmiddelen en vocht
Dunnere variant van 9628// Dunnere variant van 9628

Tip:

Voor het bevestigen van sierlijsten en decoratieve elementen
Kan worden gebruikt op met poedercoating of UV-inkt behandelde substraten
Oppervlakken met hoge en lage energie
Montage van kunststof behuizingen en onderdelen

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.