3M™ Supplied Air System, 06972

Artikelnummer: 7000144500
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Motoraangedreven unit motoraangedreven adembescherming

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000144500
EAN/GTIN 04046719882687
Nummer fabrikant 7000144500

Omschrijving

Uitvoering:

Koppel- en weerhaakfitting met veilige tweehandbediening
Comfortabel en veelzijdig persluchtsysteem voor combinatie met alle half- en volgelaatsmaskers
Totale lengte: 0.395 m
Totale breedte: 0.21 m
Totale hoogte: 0.075 m

Omschrijving:

Een innovatief systeem voor de bescherming van de luchtwegen tijdens het spuiten van verf. Compatibel en goedgekeurd voor gebruik met een van de half- en volgelaatsmaskers van 3M, afhankelijk van uw toepassing De dubbele filtervoorziening zorgt voor optionele filterbescherming wanneer de luchttoevoer wordt losgekoppeld.

Kenmerk:

ATEX-gekeurd – Beoordeeld volgens de eisen van de ATEX-richtlijn en volgens EN 13463-1 voor niet-elektrische apparatuur.* Geschikt voor gebruik in IIB 2GD-omgevingen onder bepaalde omstandigheden. * Geldt uitsluitend indien uitgerust met een 3M™ Antistatische toevoerslang voor perslucht 308-00-72P.
Snel en eenvoudig onderhoud – Eenvoudig te onderhouden, met reserveonderdelen die snel, gemakkelijk en intuïtief kunnen worden vervangen.
Koel en comfortabel – Een lichtgewicht en gebalanceerd systeem, met een constante luchtstroom in het gelaat die zorgt voor koelte en extra draagcomfort.
Verstelbare luchtstroom – De vergrendelbare draaiknop voor de luchtstroom geeft u de volledige controle over de inlaatdruk.
Koppeling met dubbele handeling – Verkleint de kans dat de toevoer bij gebruik onbedoeld wordt losgekoppeld en geeft zo extra zekerheid van bescherming. De gegoten roestvrijstalen aansluiting biedt verbeterde corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden.
Luchtstroommeetzak FCB-01 – De 06972 wordt geleverd met een luchtstroommeetzak waarmee u vooraf een eenvoudige controle uitvoert om er zeker van te zijn dat de juiste hoeveelheid lucht binnenstroomt. Zo kunt u met een gerust gevoel aan de slag.
Topprestaties – Getest en goedgekeurd volgens EN 14594:2005. Voldoet aan klasse 4B, het hoogste beschermingsniveau voor ademtoestellen met constante luchtstroom, wanneer het apparaat is aangesloten op een volgelaatsmasker.
Grote bewegingsvrijheid – Dunne ademslang met kleine opening voor grote bewegingsvrijheid. Leidt minder af tijdens uw werk.
Inclusief handpistooladapter C-321.
Eenvoudige aansluiting – De bewezen degelijke bajonetbevestiging op het gelaatsmasker en het filter zorgt voor een gemakkelijke aansluiting en een hoge mate van zekerheid.