3M™ Scotchlite™ Reflecterend Materiaal 8912, Zilver, 1270mm x 50m

Artikelnummer: 7000116874
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116874
EAN/GTIN 00051141558370
Nummer fabrikant 7000116874

Omschrijving

Uitvoering:

Reflecterend materiaal verbetert de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slechte zichtbaarheid
Goede wasbaarheid in huishoudelijke was bij 60 °C..
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 1270 mm

Omschrijving:

3M™ Scotchlite™ Zilver reflecterend weefsel 8912 met hoge reflectiewaarden voor minder zwaar belaste high-visibility kleding, zoals werk- en bedrijfskleding, vrijetijdskleding en accessoires.

Kenmerk:

Reflecterende stof helpt de zichtbaarheid van de drager 's nachts of bij slecht zicht te verbeteren
Goed wasbaar in huishoudwasgoed op 60° C
Gecertificeerd volgens OEKO-TEX Standaard 100
3M″ logo op het reflecterende oppervlak vergemakkelijkt verificatie