3M™ Transfer Tape 950

Artikelnummer: 7000116682
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
0 stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116682
EAN/GTIN 05900422003779
Nummer fabrikant 7000116682
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

130 µm dikke transfertape met compact beschermend papier #60. Geschikt voor een breed scala aan materialen. Sterke kleefstof van acrylaat uit de 300 lijmserie. UL-gecertificeerd. Voldoet aan de Amerikaanse overheidsspecificatie MIL-P-19834B, Supplement 1.// Hecht goed aan gladde en licht gestructureerde oppervlakken
Goede hechting, zelfs op gelakte oppervlakken en de meeste kunststoffen// goede UV-bestendigheid. Goede bestendigheid tegen chemicaliën. Ideaal voor materialen met een hoge en lage oppervlakte-energie.
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1500 mm
Dankzij het eenvoudig te verwijderen beschermpapier kunt u de lijm eenvoudig aanbrengen/versterken met glasvezel

Omschrijving:

3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.

Kenmerk:

Hecht goed op gladde en matig getextureerde oppervlakken// Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.// Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.// Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.// Goede hechting op glanzende oppervlakken en de meeste kunststoffen
Goed bestand tegen oplosmiddelen, damp en vocht// Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is// Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is
Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.// Gaat vlot mee met bochten en omtrekken// Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.
Dikkere variant van 927// Dikkere variant van 927// Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Dikkere variant van 927// dikkere variant van 927

Tip:

Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Voor het hechten van kunststof met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, stof en gecoat papier
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen