Scotch® ATG Dragerloze Tape 904, Transparant, 12 mm x 44 m, 0.05 mm, Bulk

Artikelnummer: 7000116674
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116674
EAN/GTIN 05010027826106
Nummer fabrikant 7000116674

Omschrijving

Uitvoering:

Acryl kleefmiddel
Plakband zonder houder
Totale lengte: 44 m
Totale breedte: 12 mm
Goede onmiddellijke aansprakelijkheid

Omschrijving:

3M™ atg transfer tape 904 is een universele heldere acrylaat transfer tape met een witte papieren paper liner, met goede temperatuurprestaties.

Kenmerk:

Acrylkleefstof// Acrylkleefstof
Zelfklevende folie zonder drager// Zelfklevende folie zonder drager
Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem// Snelle en eenvoudige toepassing met het ATG-systeem
Goede afschuifsterkte// goede afschuifweerstand
Goede onmiddellijke hechting// Goede onmiddellijke hechting

Tip:

Bevestigen, assembleren, monteren van promotiemateriaal
Eindeloos maken van folies (b.v. plastic, metaal, stof)
Vasthouden van onderdelen voor ontvellen zelfbedieningsverpakking
Zelfklevende afwerking van b.v. foto's, posters

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.