3M™ Transfer Tape 950, Helder, 12 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000116655
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 18 stuks
  • Stappen van de bestelling: 18 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 7000116655
EAN/GTIN 05010027783034
Nummer fabrikant 7000116655
Fabrikant 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 12 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ Transfertape 950 bestaat uit een laag krachtige acrylaatlijm 300 op een liner van verdicht kraftpapier nr. 60 van 90 µm.

Kenmerk:

Transfertape van 132 µm met een liner van verdicht kraftpapier nr. 60. Voor allerlei materialen. Krachtige acrylaatlijm 300. Goedgekeurd voor UL-specificaties. Voldoet aan de specificatie MIL-P-19834B 1e revisie van de Amerikaanse overheid.
Goed bestand tegen uv-straling. Goed bestand tegen chemische stoffen. Ideaal voor materialen met hoge en lage oppervlakte-energie.
Voor het krachtig hechten van allerlei dunne materialen, waarbij een krachtige lijm met een hoge initiële hechting nodig is
Splitsing van folie, textiel en vergelijkbare materialen. Lamineren van schuimrubber, foto's, textiel, metalen of kunststof naambordjes.
Dikkere variant van 927
Dikkere variant van 927// dikkere variant van 927

Tip:

Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Voor het hechten van kunststof met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, stof en gecoat papier
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel