3M™ Transfer Tape 950, Transparant, 38 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000116651
  • Minimale bestelhoeveelheid 24 stuks
  • Stappen van de bestelling: 24 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116651
EAN/GTIN 05010027159969
Nummer fabrikant 7000116651
L-nummer L01310 1992

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 38 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ transfer tape 950 is een 300 hoge strength acrylaat lijm op eenpapieren liner.

Kenmerk:

0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.// 0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.
Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).// Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).
Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.// Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.
Dikkere versie van 927// Dikkere versie van 927
Dikkere variant van 927// Dikkere variant van 927
Dikkere variant van 927// dikkere variant van 927

Tip:

Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Voor het hechten van kunststof met een hoge en lage oppervlakte-energie, getextureerde kunststoffen, schuim, stof en gecoat papier
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel