3M™ Transfer Tape 465, Transparant, 19 mm x 55 m, 0.05 mm

Artikelnummer: 7000116597
  • Minimale bestelhoeveelheid 48 stuks
  • Stappen van de bestelling: 48 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116597
EAN/GTIN 05010027117051
Nummer fabrikant 7000116597

Omschrijving

Uitvoering:

Ook verkrijgbaar als ATG-versie
Zelfklevende folie zonder drager
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 19 mm
Procesoptimalisatie

Omschrijving:

3M™ transfer tape 465 is een 0,05 mm hoge tack acrylaat lijm 400 met 0,09mm papieren liner.

Kenmerk:

0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.// 0,05 mm transfer tape met eenvoudig te verwijderen liner voor handmatig aanbrengen. Vezelversterkte transfer tape.
Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.// Hoge tack, uitstekende hechting op papier. Goede prestaties bij lage temperaturen en pelsterkte op veel ondergronden.
Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier// Universeel inzetbare transfer tapes voor gebruik in druktoepassingen zoals lassen, rol starten, flexo, en lamineren. Vliegende las op veel soorten papier
Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten// Voor een uitstekende balans tussen de initiële hechting en een hoog gripvermogen bij afschuifkrachten
Procesoptimalisatie// procesoptimalisatie
Hoge directe aansprakelijkheid// Hoge directe aansprakelijkheid
Zeer goede UV-bestendigheid// zeer goede UV-bestendigheid

Tip:

Splitsen van folie, film en textiel
Lijm voor het lamineren van schuim en foto's
Ophangen van promotie-items en posters
Zelfklevende afwerking van foto's en posters
Voor het bevestigen van een grote verscheidenheid aan materialen zoals metaal, lak, de meeste kunststoffen, papier, karton, Hout, glas