3M™ Transfer Tape 950, Transparant, 1200 mm x 55 m, 0.127 mm

Artikelnummer: 7000116587
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000116587
EAN/GTIN 05010027149533
Nummer fabrikant 7000116587

Omschrijving

Uitvoering:

Zelfklevende folie zonder drager
Gemodificeerde acrylaatlijm
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 1200 mm
Vezelversterking in lijm

Omschrijving:

3M™ transfer tape 950 is een 300 hoge strength acrylaat lijm op eenpapieren liner.

Kenmerk:

0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.// 0,13 mm transfer tape. Papieren liner. Voor veel verschillende materialen. 300 Hoge strength acrylaat lijm. Ul approved. Voldoet aan us government specificatie mil-p-19834b, amendment 1.
Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).// Goede UV bestendigheid. Goede chemische resistentie. Ideaal voor oppervlakken met een hoge oppervlakte-energie (hse) of een lage opervlakte-energie (lse).
Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.// Gebruikt als universele transfer tape voor een verscheidenheid aan hoge tack, dunne applicaties. Ideaal voor een veel gelijke en verschillende materialen waar een agressieve lijm met hoge aanvangshechting nodig is. Lassen van folie, textiel. Lamineren van schuim, foto's, textiel, metalen of kunststof naamplaatjes.
Dikkere versie van 927// Dikkere versie van 927
Dikkere variant van 927// Dikkere variant van 927
Sterke directe aansprakelijkheid// sterke directe aansprakelijkheid

Tip:

Verlijmen van kunststof en houten afwerking voor kasten
Assemblage van winkeldisplays
Lijmen van metaal, lakoppervlakken, kunststof, papier, karton of hout
Zelfklevende afwerking van schuim, films, borden, reclamemateriaal en textiel