3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1115H

Artikelnummer: 7000115880
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115880
EAN/GTIN 50048011587214
Nummer fabrikant 7000115880

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Dikte 0.38 mm
Totale lengte: 4.57 m// 4.57
Totale breedte: 457.2 mm// 457.2
De beschermende film creëert microkanalen aan beide zijden van de tape. Het ruitvormige rasterpatroon zorgt ervoor dat de lucht die tussen het plakband en de cilinder/sleeve en tussen het plakband en het cliché opgesloten zit, kan ontsnappen. Dit verhoogt de productiviteit, verkort de doorlooptijden en vermijdt printfouten.

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

Kenmerk:

flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché// flexografische drukplaat montagetape met lucht-ontsnap kenmerk met hoge hechting aan de plaatzijde; H=hoger vasthouden aan het cliché
uitstekende houdkracht tijdens het drukken en schone verwijdering achteraf// uitstekende houdkracht tijdens het drukken en schone verwijdering achteraf
Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.// Geeft een proces-afdruk van hoge kwaliteit. De lijm is schoonverwijderbaar van de drukplaat en de cylinder.
Flexodruk// Flexodruk
Easy Mount liner, heeft microkanalen in beide zelfklevende oppervlakken. Door het gearceerde patroon kan lucht ontsnappen tussen de tape en de cilinder/huls en tussen de tape en de plaat. De productiviteit wordt verhoogd, de totale verwerkingstijd wordt verminderd en printfouten worden geëlimineerd
Drukplaten gemonteerd op E1115H hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in het plakband// drukplaten gemonteerd op E1115H hebben geen luchtbellen onder het cliché – dankzij de microkanalen geïntegreerd in het plakband
De beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm// de beschermende folie creëert diamantvormige microkanalen in de lijm
Het verwijderen van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu// ontmanteling van het cliché uit de geschuimde plakband gebeurt volledig vrij van residu
De cliché-tape kan netjes van de huls of worden verwijderd Stalen drukcilinders// de cliché tape kan netjes van de mof of of worden verwijderd
Flexografisch printen, flexografisch printen// flexografisch printen, flexografisch printen
Uitgebreide cliché tape voor flexografisch printen

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves