3M™ Cushion-Mount™ Plus Plate Montagetape E1115

Artikelnummer: 7000115879
  • Minimale bestelhoeveelheid 3 stuks
  • Stappen van de bestelling: 3 stuks
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000115879
EAN/GTIN 50021200968162
Nummer fabrikant 7000115879

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Huidskleur
Totale lengte: 4.57 m
Totale breedte: 457.2 mm

Omschrijving:

3M™ Cushion-Mount™ Plus clichétapes zijn speciaal ontworpen voor flexodruk. Cushion-Mount Plus zijn dubbelzijdige cliché tapes Met een veerkrachtige schuimrug, aan beide zijden gecoat met acrylaatlijm. Uitstekende samendrukbaarheid en optimale veerkracht van het schuim van het schuim zorgen voor een constant hoge afdrukkwaliteit.

Kenmerk:

Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging// Witte montagetape voor flexoplaten met microkanalen in de kleeflaag, eenvoudige en schone verwijdering van de cliché, bestand tegen inktverontreiniging
Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren// Dankzij toleranties in de minimumdikte kan de printer voor een printopdracht meerdere schuimdichtheden gebruiken om de printkwaliteit te optimaliseren
Uitstekende houdkracht onder druk en nadien schoon te verwijderen// Uitstekende houdkracht onder druk en nadien schoon te verwijderen

Tip:

For mounting photopolimeric plates to print cylinders or sleeves