Uitvoering:
Ook verkrijgbaar als ATG-versie
Zelfklevende folie zonder drager
Totale lengte: 55 m
Totale breedte: 9 mm
Vereenvoudigde behandeling en verwerking
Omschrijving:
3M™ transfer tape 9485PC is een 350 hoge performance acrylaat lijm op een papieren liner
Kenmerk:
0,13 mm transfer tape. Papieren liner voor vlakstansen. Voldoet aan ul specificatie. 350 Hoge performance acrylaat lijm.// Hecht bij contact op uiteenlopende metalen, kunststoffen en papiersoorten.// Transfertape van 132 µm Liner van kraftpapier nr. 62 met polyestercoating voor stansen met bandstaalmessen. Voldoet aan UL-specificaties. Acrylaatlijm 350 met krachtige prestaties.
Hoge hechting en afschuifsterkte. Uitstekende hitte- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting op kunststoffen en schuimrubber. Deze tape is geschikt voor het hechten van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben.// Hoge tack en afschuifsterkte. Excellente temperatuur- en oplosmiddelbestendigheid. Uitstekende hechting to kunststoffen en schuim. Gebruikt voor het verbinden van materialen die vrij glad en dun zijn en vrij zijn van restspanning.// Uitstekende hechtsterkte en hoge afschuifsterkte
Bestand tegen hoge temperaturen tot 232°C gedurende 1 uur// Bevat een vezelversterkte lijmlaag welke belangrijk is voor rolstabiliteit bij smalle breedtes. Ontworpen voor temperaturen tot 230° Celcius voor korte duur. Ideaal voor het verbinden van veel gelijke en ongelijke materialen.// Hij is voorzien van een kleeflaag met vezelversterking, wat belangrijk is voor een goede rolstabiliteit in smalle breedten. Ontworpen om bestand te zijn tegen kortstondige blootstelling aan temperaturen tot 232 °C. Hij is bij uitstek geschikt voor het hechten van zowel gelijkaardige als ongelijksoortige materialen.
Dikkere versie van 9482PC// Voor het verbinden van materialen die relatief glad en dun zijn en weinig restspanning hebben// Zeer goed bestand tegen chemicaliën, inclusief oplosmiddelen en weekmakers
Dikkere variant van 9482PC// Dikkere variant van 9482PC// Superieure weerstand tegen vocht en UV
Gaat vlot mee met bochten en omtrekken
Gemakkelijke verwijdering van de schutlaag voor het aanbrengen met de hand
Geurarm voor een betere werkomgeving
Zeer hoge temperatuur en UV-bestendigheid
Tip:
Verlijmen van materialen met hoge en lage oppervlakte-energie en poedercoatings
Verlijmen van schuim op materialen met lage oppervlakte-energie (LSE), goede prestaties op hoge temperaturen
Vasthouden en bevestigen in de assemblage van producten
Voor het vasthouden en bevestigen in de productsamenstelling
Verlijmen van dunne metalen panelen