3M™ Dubbelzijdige Tape 9040, Transparant, 25 mm x 50 m, 0.18 mm

Artikelnummer: 7000111534
  • Minimale bestelhoeveelheid 36 stuks
  • Stappen van de bestelling: 36 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Plakband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000111534
EAN/GTIN 53134375399284
Nummer fabrikant 7000111534

Omschrijving

Uitvoering:

Goede onmiddellijke hechting en afschuifsterkte
Geschikt voor vele hoge en lage energie oppervlakken
Totale lengte: 50 m
Totale breedte: 25 mm

Omschrijving:

3M™ dubbelzijdige tape 9040 is een general-purpose dubbelzijdige tissue tape. Het heeft een hoge tack, rubberlijm met hoge aanvangshechting, a tissue drager en gemakkelijk te verwijderen liner.

Kenmerk:

Universele, dubbelzijdige tissue tape
Hoge tack, hoge aanvangshechting
Pressure sensitive adhesive
Gemakkelijk te verwijderen liner
Goede afschuifweerstand bij kamertemperatuur

Tip:

Use for applications on various surfaces including low surface energy plastics like polyethylene and polypropylene