3M™ PELTOR™ H31 Gehoorkap met hoofdbeugel

Artikelnummer: 7000107958
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Oorkappen

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000107958
    EAN/GTIN 04046719763245
    Nummer fabrikant 7000107958
    L-nummer L01110 725

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Oranje
    Het kapsel van de oorkap heeft een uitsparing aan de bovenkant, waardoor hij comfortabeler te dragen is met veiligheidshelmen.
    De brede, comfortabele afdichtingsringen zijn gevuld met een unieke combinatie van vloeistof en schuim, wat zorgt voor een optimale afdichting en een ideaal comfort, zelfs bij langdurig dragen.
    Verhoogd comfort en efficiëntie met kantelbare oorkappen

    Omschrijving:

    The 3M™ PELTOR™ H31 oorbescherming is een oorbescherming die ideaal is voor bosbouw, houtzagerijen en industrie.

    Kenmerk:

    Zachte, vloeibare en met schuim gevulde oorkussens geven extra comfort
    De draaipunten van de oorbescherming hellen over voor optimaal draagcomfort en efficiëntie.
    De afdichtingsringen hebben ventilatiekanalen en zijn bedekt met speciaal, zacht, hygiënisch schuim.
    De draaipunten van de oorkappen hellen over voor optimaal draagcomfort en efficiëntie