3M™ Transparant polycarbonaat gelaatsscherm V2C

Artikelnummer: 7000107790
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Vizier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000107790
    EAN/GTIN 04046719886951
    Nummer fabrikant 7000107790

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Gezichtsbescherming tegen schokken met lage energie
    transparant vizier van polycarbonaat met een dikte van 1,0 mm
    Geschikt voor 3M™ veiligheidhelmets
    Optische klasse 1
    Schokbescherming met laag energieverbruik, klasse F

    Omschrijving:

    Het 3M™ Heldere polycarbonaat gelaatsscherm V2C is ons 1,0 mm dikke, heldere polycarbonaat gelaatsscherm. Het is van optische klasse 1 en biedt bescherming tegen impact met lage energie, Klasse F.

    Kenmerk:

    Gezichtsbescherming tegen laagenergetische schokken
    1,0 mm dik doorzichtig polycarbonaat vizier
    Geschikt voor 3M™ veiligheidshelmen
    Optische klasse 1
    Bescherming tegen stoten met geringe energie, klasse F

    Tip:

    Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen