3M™ Gelaatsscherm, standaard klep, polycarbonaat, helder, V4F

Artikelnummer: 7000107740
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107740
EAN/GTIN 04046719886814
Nummer fabrikant 7000107740
L-nummer ZP0430 V4F

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Transparant
Uiterst schokbestendig; krasbestendig
Verhoogde bescherming;Optimale zichtbaarheid
Krasbestendig
Het vizier voldoet aan de eisen voor beschermende vizieren met lage impactbescherming

Omschrijving:

Het 3M™ Gelaatsscherm V4F is ons 1,0 mm dikke, transparante polycarbonaat gelaatsscherm van optische klasse 1, met standaard klep. Het is ontwikkeld voor op een 3M™ Veiligheidshelm en biedt bescherming tegen impact met lage energie.

Kenmerk:

Biedt bescherming tegen impact met lage energie
Standaard klep, optische klasse 1, transparant polycarbonaat gelaatsscherm
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Dikte: 1,0 mm
Bescherming tegen inslag van deeltjes met hoge snelheid en lage energie (45 m/s), Klasse F
Getest en goedgekeurd volgens EN 166:2001
Markering gelaatsscherm 3M 1 F

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen