3M™ Gaas gelaatsscherm, standaard klep, polyamide, zwart, V4B

Artikelnummer: 7000107736
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000107736
EAN/GTIN 04046719886791
Nummer fabrikant 7000107736

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer licht; niet-geleidend
Totale lengte: 17.02 cm
Totale breedte: 13.97 cm
Totale hoogte: 28.96 cm

Omschrijving:

Het 3M™ Gaas gelaatsscherm V4B is ons niet-geleidende, lichtgewicht, polyamidegaas gelaatsscherm met standaard klep en matzwarte finish. Het beschermt gebruikers tegen zaagsel en biedt maximaal zicht.

Kenmerk:

Biedt maximaal zicht en bescherming tegen zaagsel
Niet-geleidend, lichtgewicht, polyamidegaas gelaatsscherm met standaard klep en matzwarte finish
Ontwikkeld voor 3M™ Veiligheidshelmen
Gaasmaat: Ø 0,3 1,0 x 1,0 mm
Getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006
Voldoet aan de vereisten voor verhoogde robuustheid (S-markering)

Tip:

Voor gebruik met 3M™ veiligheidshelmen