3M™ Lamellenschijf 577F, vlak, Ø 125 mm, P80, 125mm x 22mm, P80

Artikelnummer: 7000104332
  • Minimale bestelhoeveelheid 100 stuks
  • Stappen van de bestelling: 100 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Lamellenslijpschijf

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000104332
EAN/GTIN 05903292527246
Nummer fabrikant 7000104332
L-nummer L51710 614

Omschrijving

Uitvoering:

Verkrijgbaar in rechte en taps toelopende uitvoering
Robuuste polyester rug
Schurende hulp
Hoge snijprestaties en duurzaamheid
Duurzaam scherp en taai mineraal

Omschrijving:

De 3M 577F Lammenschijf is voorzien van aluminium zirconium mineralen op een polyester rug voor lange gebruiksduur en productiviteit. Worden gebruikt met de haakse slijpmachine, is geschikt voor verspanen en finishen van alle metalen. Kunnen direct op de machine worden gemonteerd.

Kenmerk:

Verkrijgbaar in rechte en conische uitvoering
Schurende Hulpmiddelen
Blijvend scherp en taai mineraal

Tip:

Voor intensieve toepassingen zoals het verwijderen van lasnaden, het bewerken van scherpe lijnen en het afschuinen van randen