3M™ PELTOR™ H-700N-RD Veiligheidshelm

Artikelnummer: 7000104212
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000104212
    EAN/GTIN 04046719816293
    Nummer fabrikant 7000104212

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Rood
    Size: 53-62 cm
    Ratelsysteem
    Onbelemmerd uitzicht
    Goede luchtcirculatie

    Omschrijving:

    De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.

    Kenmerk:

    Synthetische zweetband
    Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen
    Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
    4-punts binnenwerk met draaiknop
    Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
    Groot assortiment accessoires beschikbaar
    Robuust, veilig en comfortabel om urenlang te dragen

    Tip:

    Bouwnijverheid
    Wegenbouw
    Bosbouw
    Scheepswerven
    Algemene industrie