Uitvoering:
Productkleur: Wit
Size: 53-62 cm
Ratelsysteem
Onbelemmerd uitzicht
Goede luchtcirculatie
Omschrijving:
De 3M™ H-700 geventileerde veiligheidshelm is comfortabel, sterk en licht. De H-700 is ontworpen met een laag profiel voor stabiliteit en evenwicht. Hij helpt om ultiem comfort en bescherming tegen kleine vallende voorwerpen te geven.
Kenmerk:
Synthetische zweetband
Hoofdharnas kan 180° draaien om de helm achterstevoren te dragen
Korte bovenrand voor betere zichtbaarheid naar boven
4-punts binnenwerk met draaiknop
Goedgekeurd voor gebruik bij -30°C (EN397:2012) en -50°C (ГОСТ Р ЕН 397/А1-2010)
Groot assortiment accessoires beschikbaar
Robuust, veilig en comfortabel om urenlang te dragen
Tip:
Bouwnijverheid
Wegenbouw
Bosbouw
Scheepswerven
Algemene industrie