3M™ Hard Hat, Uvicator, Ratchet, Ventilated, Lamp Holder, wit, G3000NUV-10-VI

Artikelnummer: 7000103823
  • Minimale bestelhoeveelheid 20 stuks
  • Stappen van de bestelling: 20 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Veiligheidshelm

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000103823
    EAN/GTIN 04046719527113
    Nummer fabrikant 7000103823

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Productkleur: Wit
    Size: 53-62 cm
    Licht afgerond ontwerp om niet te blijven haken aan takken, enz.
    De ventilatiegaten zijn over een groter oppervlak verdeeld. Zij zorgen voor een maximale luchtstroom en meer comfort
    De hoofdband kan 180° worden gedraaid voor een beter gezichtsveld bij het werken in krappe ruimtes

    Omschrijving:

    3M™ Veiligheidshelm, G3000NUV-10-VI is onze witte veiligheidshelm met lamphouder, met ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel en een plastic zweetband voor comfort. Voorzien van ratelverstelling, een vloeiend afgerond ontwerp met een korte klep en 3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld.

    Kenmerk:

    Veiligheidshelm ontwikkeld voor gebruik in veeleisende omgevingen, met uitstekende ventilatie en een goed gezichtsveld
    3M™ Uvicator™ sensorschijf die aangeeft wanneer uw veiligheidshelm te veel aan UV-straling is blootgesteld en vervangen moet worden
    Vloeiend afgerond ontwerp voorkomt dat onderdelen aan kabels of takken blijven haken
    Ventilatieopeningen verdeeld over een groot deel bieden maximale luchtdoorstroom voor een beter draagcomfort
    Het hoofdharnas kan 180° gedraaid worden voor beter zicht bij het werken in besloten ruimten
    Korte klep voor verbeterd zicht naar boven
    Inbegrepen een lamphouder voor nachtarbeid

    Tip:

    Bouw, landbouw