3M™ PELTOR™ 5J-1 Vizier geëtst metaal

Artikelnummer: 7000103793
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103793
EAN/GTIN 04046719573868
Nummer fabrikant 7000103793

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Zeer lichtgewicht;Niet-geleidend;Krasbestendig;Voor extreme werkomstandigheden;Best mogelijke bescherming
Toepassingen voor land-, bos- en tuinbouw; V5-beugel vereist voor bevestiging aan 3M Peltor-helm
Zeer licht
Optisch vizier klasse 1, lage stootbescherming, B

Omschrijving:

Het 3M™ Gaas gelaatsscherm 5J-1 is ons gelaatsscherm van geëtst roestvast staal met een matzwarte finish. Het unieke ontwerp heeft drie zones met verschillende openingsgroottes en het is ontworpen voor gebruik met een reeks 3M™ veiligheidshelmen en hoofdbedekking.

Kenmerk:

Het 3M™ Gaas gelaatsscherm 5J-1, getest en goedgekeurd volgens EN 1731:2006, biedt bescherming tegen rondvliegende deeltjes, zaagsel, rondvliegende spaanders en splinters
Een gaas gelaatsscherm van geëtst roestvast staal met matzwarte finish
Ontworpen voor de 3M™ Hoofdset G500 en de veiligheidshelmen G3000, G22 en G3501 met het 3M™ V5 Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen en voor de veiligheidshelmen SecureFit™ X5000 en X5500 met het 3M™ Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen U5B.
Door de klikfunctie is het eenvoudig en snel aan de gelaatsschermhouder te bevestigen
Uniek ontwerp met drie zones met verschillende openingsgroottes

Tip:

Tuinbouw
Landbouw en bosbouw