3M™ PELTOR™ G500 Bosbouwcombinatie Optime I gehoorkap & 5C-1 vizier roestvrij staal

Artikelnummer: 7000103790
  • Minimale bestelhoeveelheid 12 stuks
  • Stappen van de bestelling: 12 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Oorkappen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103790
EAN/GTIN 04046719497058
Nummer fabrikant 7000103790
L-nummer L01110 760

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Oranje
Ergonomische en verstelbare hoofdsteun;Voorpaneel met ventilatiesleuven;Kan worden gecombineerd met zowel passieve als actieve gehoorbescherming
Optimale pasvorm en verhoogd draagcomfort;Hoge flexibiliteit en optimale bescherming per werkvereiste;Best mogelijke ventilatie tijdens het werk
Ergonomische en verstelbare hoofdsteun
Geschikt voor gebruik met zowel passieve als actieve oorkappen

Omschrijving:

3M™ G500 Bosbouwcombinatie kan gecombineerd worden met gehoorbescherming of een ingebouwd communicatiesysteem. Een praktische, handige oplossing om uw gezicht en gehoor te beschermen als er geen hoofdbescherming nodig is.

Kenmerk:

Voorkap: Ventilatie voor extra comfort. De voorkap is ook ontworpen als kabelhouder in combinatie met de communicatieproducten.
Gazen gelaatsscherm: + 5C (roestvrij staal) is goedgekeurd voor ″hogesnelheidsdeeltjes” 45 m/s (F) volgens EN1731.
Geïntegreerde oogbescherming: Voor extra oogbescherming kan de G500 worden aangevuld met de geïntegreerde oogbescherming (V6*). Verkrijgbaar in helder, grijs en geel.
Gehoorbescherming: Dankzij het robuuste ontwerp van de hoofdband kan de G500 zowel met als zonder oorkappen gebruikt worden. De gleuf is 30 mm en past op de Peltor P3E-oorkap.
Hoofdband: Robuust ontwerp, geschikt voor gebruik met oorkappen.
Hoofdbanden met sleuven voor bevestiging van oorkappen

Tip:

Combinatie van gelaats- en gehoorbescherming voor de industrie