3M™ 5E-1 Vizier

Artikelnummer: 7000103788
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Vizier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000103788
EAN/GTIN 04046719908158
Nummer fabrikant 7000103788
L-nummer L01110 187

Omschrijving

Uitvoering:

Uiterst schokbestendig vizier
Gelaatscherm beschermt tegen UV, IR en zichtbaar licht
Bijzonder gemakkelijk te vervangen
Het gelaatsscherm wordt snel en gemakkelijk gecombineerd met de gelaatsschermhouder door het vast te klikken.
Gebogen vorm voor een goede aansluiting op het gezicht

Omschrijving:

Het 3M™ Gelaatsscherm 5E-11 is ons optische klasse 1, tint 5, groen getint, gebogen polycarbonaat gelaatsscherm met anticondenscoating dat bescherming biedt tegen deeltjes met hoge snelheid, UV en intens zichtbaar licht. Het is compatibel met het 3M™ V5 Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen op de 3M™ Veiligheidshelmen G3000 en G22 en met het U5B Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen op de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelmen X5000.

Kenmerk:

3M™ Gelaatsscherm gecertificeerd volgens EN 166:2001, productmarkering 5 3M 1 B 3
Biedt bescherming tegen deeltjes met hoge snelheid en secundair laslicht
Anticondenscoating, optische klasse 1, tint 5, groen getint gebogen polycarbonaat gelaatsscherm
Ontworpen voor de 3M™ Veiligheidshelmen G3000 en G22 met het 3M™ V5 Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen en de 3M™ SecureFit™ Veiligheidshelmen X5000 Serie met het 3M™ U5B Bevestigingssysteem voor gelaatsschermen
Door de klikfunctie is het eenvoudig en snel aan de houder te bevestigen
Gemiddelde energie-impact, klasse B
Markering gelaatsscherm 5 3M 1 B 3

Tip:

Voor gebruik met de 3M™ Veiligheidshelmen G3000 en G22