3M™ Trizact™ Finesse-it schuurschijf op rol 464LA, Ø 32 mm, A5

Artikelnummer: 7000103644
  • Minimale bestelhoeveelheid 4 stuks
  • Stappen van de bestelling: 4 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Schuurschijf dubbelzijdig

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 7000103644
    EAN/GTIN 50051111562883
    Nummer fabrikant 7000103644

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Levels defects quickly
    Minimizes processing steps
    Easy to buff to a high gloss finish
    Convenient disc roll form
    Removes most common defects in 2-3 seconds for improved productivity

    Omschrijving:

    De 3M™ Trizact™ Finesse-it™ Filmschijf 464LA is voorzien van een revolutionaire oppervlaktestructuur die schuurresten wegleidt van de schijf. Daardoor neemt de volloopkans aanzienlijk af en wordt de levensduur van de schijf verlengd.

    Kenmerk:

    Microgerepliceerde 3M™ Trizact™ schuurmaterialen beginnen scherp en blijven scherp, voor een meer voorspelbare finish en consistent goede resultaten.
    Ideaal voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
    Snel snijdend 3M™ Trizact™ schuurmateriaal voor consistente resultaten en schijven
    Zeer geschikt voor gebruik met sanders met een willekeurige kleine baan of sanders met een cirkelbeweging om een gepolijst oppervlak te creëren
    Verwijdert de meest voorkomende schade aan het oppervlak in 2 tot 3 seconden voor een hogere productiviteit.

    Tip:

    Gebruik voor het tweeledige lakcorrectieproces van 3M voor autofinishes
    Krijg consistente resultaten bij correctie en egalisatie van oneffenheden in verflagen, blanke lak en kunststof, en bij finishing

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen