3M™ HDT-AN Dikwandiger Warmtekrimkousbuis met Lijm, Zwart, 22/6 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099377
  • Minimale bestelhoeveelheid 8 stuks
  • Stappen van de bestelling: 8 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kabeltule

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 7000099377
EAN/GTIN 08712403573341
Nummer fabrikant 7000099377
L-nummer L01310 1635

Omschrijving

Uitvoering:

Kleur van het product: zwart
Halogeenvrij
Totale lengte: 1 m
Robuuste, door hitte krimpende slangen van polyolefine dat door straling is vermengd
Diameter en krimpsnelheid volgens DIN 47640

Omschrijving:

De HDT-AN is een dikwandige polyolefine warmtekrimpkous met smeltlijm. Krimpratio is 4:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -55 tot +130 °C. Goede chemicaliënbestendigheid. Afdichting conform IP68. Halogeenvrij en conform RoHS.

Kenmerk:

RoHs-conform
Hoge krimp
Robuuste krimpkous van stralingsgehard polyolefine
Diameter en krimp volgens DIN 47640
Goede elektrische isolatie-eigenschappen
Goede chemische weerstand
Geïntegreerde kleeflaag
UV-bestendig

Tip:

Voor verouderings-, UV- en vochtbestendige isolatie van kunststof- en aardingskabels en als buitenmantel voor besturingskabelsets

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Dit kan ook interessant zijn voor u

Nieuwe artikelcode aanmaken

Wijzig artikelcode

In de eShop kunt u aan de hand van klant artikelnummers uw interne artikelnummers vastleggen.