3M™ GTI 3000 Dunwandige Warmtekrimpkousbuis, Geel-Groen, 24/8 mm, 1 m

Artikelnummer: 7000099227
  • Minimale bestelhoeveelheid 5 stuks
  • Stappen van de bestelling: 5 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
{0} stuks direct leverbaar
Zending doorsturen
Zending doorsturen

Deze goederen worden binnen NL/BE niet als pakket behandeld. Derhalve zal de levering afhankelijk zijn van de transporteur.
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
    Artikelnummer 7000099227
    EAN/GTIN 08712403567975
    Nummer fabrikant 7000099227

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: Geel/groen
    Snel krimpen
    Totale lengte: 1 m
    Hoge weerstand tegen veroudering
    RoHS-conform

    Omschrijving:

    De 3M™ Warmtekrimpkousen GTI-3000 vormen een reeks flexibele, dunwandige RoHS-krimpkousen die zijn gemaakt van gecrosslinkt halogeenvrij polyolefine. GTI 3000 biedt goede isolatiebescherming in diverse industriële toepassingen. Ze zijn ook geschikt voor kabelmarkering en identificatietoepassingen. GTI 3000 buizen hebben een krimpverhouding van 3:1 en zijn verkrijgbaar in de volgende kleuren: transparant, zwart, rood, geel, blauw, wit, groen, grijs en groen/geel gestreept.

    Kenmerk:

    Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
    Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
    Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
    Gemaakt van flexibel polyolefine
    Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
    Halogeenvrij

    Tip:

    Voor flexibele, verouderingsbestendige isolatie en kleurcodering