3M™ SFTW-202A Dunwandige Krimpkous, Geel-Groen, 12,7/6,4 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000099123
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
    Artikelnummer 7000099123
    EAN/GTIN 08712403543580
    Nummer fabrikant 7000099123

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Kleur van het product: Geel/groen
    Krimpverhouding: 2:1
    Totale lengte: 50 m
    Flexibel
    Bestand tegen kopercorrosie

    Omschrijving:

    3M™ Warmtekrimpkousen SFTW-202A vormen een flexibel assortiment RoHS-krimpkousen. De kousen hebben een polyolefine vlamvertragende wand. Ze zijn ontwikkeld voor betrouwbare prestaties van elektrische lassen, verbindingen en afsluitingen tot 600 V. SFTW-202A kousen zijn verkrijgbaar in veel verschillende kleuren en hebben een krimpverhouding van 2:1.

    Kenmerk:

    Evenwicht tussen elektrische, fysische en chemische eigenschappen voor diverse industriële toepassingen
    Biedt krimpbescherming en trekontlasting van draden, soldeerverbindingen, aansluitingen en verbindingen.
    Geschikt als lichtgewicht beschermhoes voor kabelbomen, het labelen en bundelen van draden, en het verpakken van componenten
    Gemaakt van flexibel polyolefine
    Temperatuurbestendig van -55 tot 135 °C.
    Vlamvertragende slang, ontworpen voor 600 V toepassingen
    Goede chemische weerstand
    Zelfdovend
    Bestand tegen schimmelaantasting
    Buismateriaal: polyolefine, zeer flexibel

    Tip:

    Elektrische isolatie
    Bescherming tegen mechanische schokken
    Kleurcodering