Uitvoering:
Kleur van het product: zwart
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 25 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie
Omschrijving:
NTW-H is een dunwandige elastomeer warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -75 tot +150 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.
Kenmerk:
Temperatuurbereik: -75°C - +150°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 3,2 mm tot 102,0 mm
Zeer zeer flexibel
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand, zeer goed tegen benzine
Zelfdovend
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Slangmateriaal: elastomeer
Tip:
Mechanische en elektrische bescherming voor zware toepassingen