3M™ NTW-H Dunwandige Krimpkous, Zwart, 4,8/2,4 mm, 50 m

Artikelnummer: 7000099036
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
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
Artikelnummer 7000099036
EAN/GTIN 08712403062166
Nummer fabrikant 7000099036

Omschrijving

Uitvoering:

Productkleur: Zwart
Krimpsnelheid: 2:1
Totale lengte: 50 m
Zeer flexibel
Bestand tegen kopercorrosie

Omschrijving:

NTW-H is een dunwandige elastomeer warmtekrimpkous. Krimpratio is 2:1, min. krimptemperatuur 135 °C, bedrijfstemperatuur -75 tot +150 °C. Conform RoHS, vlamvertragend - zelfdovend en PBDE-vrij. Goede chemicaliënbestendigheid.

Kenmerk:

Temperatuurbereik: -75°C - +150°C
Krimpverhouding: 2:1
Diameterbereik van 3,2 mm tot 102,0 mm
Zeer grote flexibiliteit
Bestand tegen kopercorrosie
Hoge flexibiliteit bij lage temperaturen
Goede chemische weerstand, zeer goed tegen benzine
Zelfdovend
Vlamvertragende decabroomdifenylether (DecaBDE) vrij
Buismateriaal: elastomeer

Tip:

Mechanische en elektrische bescherming voor zwaar belaste toepassingen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen